SIEMENS - SIE3SU10003AB420AK0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10003AB420AK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964013
Artikelnummer
SIE3SU10003AB420AK0
Herstellernummer
3SU10003AB420AK0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, in plastica verde: I, rosso: O
- Materiale: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Pulizia con getto ad alta pressione possibile
- Collegamento disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di apparecchi
- Diverse combinazioni di colori e altezze di bottone disponibili
- Installazione semplice grazie al concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata al100%
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Elevate prestazioni e facilità d'uso nel comando e nella segnalazione
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un unico punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


