Startseite

SIEMENS - SIE3SU10003AB420AA0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO - 3SU10003AB420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962712

Artikelnummer

SIE3SU10003AB420AA0

Herstellernummer

3SU10003AB420AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio SIRIUS ACT

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT consente la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colori: verde e rosso
    • Montaggio semplice con un sistema di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Compatibile con collegamento standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Multipli colori e configurazioni disponibili per personalizzazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio riduce il tempo di installazione
    • Robustezza garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione comoda
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'uso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie