SIEMENS - SIE3SU10003AB110AQ0 PULSANTE DOPPIO PIATTO NERO-NERO ON - 3SU10003AB110AQ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964068
Artikelnummer
SIE3SU10003AB110AQ0
Herstellernummer
3SU10003AB110AQ0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Simbolo: 5264 IEC 60417, 5265 IEC 60417
- Montaggio: orizzontale
Vantaggi per il cliente:
- Concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione al 100% già integrata.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilitàdi pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento possibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


