Startseite

SIEMENS - SIE3SU10003AB110AA0 PULS. DOPPIO PIATTO NERO-NERO - 3SU10003AB110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962705

Artikelnummer

SIE3SU10003AB110AA0

Herstellernummer

3SU10003AB110AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante Doppio SIRIUS ACT

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica nera di alta qualità
    • Design: In grado di accogliere fori di montaggio non scanalati
    • Protezione: Anti-rotazione al 100%
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia: Resistente a getti ad alta pressione, polvere, oli e liscivia
    • Collegamento: Supporta cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Configuratore online: Disponibile per personalizzazione e ordinazione

    Benefici per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Riduzionedell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa inclusa, come manuale e dati 3D
    • Disponibili numerose combinazioni di colori e configurazioni (luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie