Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001HT200AA0 PULS.F.EMERG KEY SMS1 40MM - 3SU10001HT200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946736

Artikelnummer

SIE3SU10001HT200AA0

Herstellernummer

3SU10001HT200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

84.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, 40 mm
    • Serratura Siemens, C, numero serratura SMS1
    • Funzione: permanente con blocco positivo, sblocco a chiave
    • Conforme alla norma EN ISO 13850
    • Montaggio semplice e veloce con innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Richiesta di avvertenza: apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
    • Essendo disponibile in diverse esecuzioni, soddisfa varie esigenze di comando e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie