Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001HS200AA0 PULS.F.EMERG KEY SSG19 40MM - 3SU10001HS200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946729

Artikelnummer

SIE3SU10001HS200AA0

Herstellernummer

3SU10001HS200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

84.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica, rosso
    • Con serratura Siemens, numero serratura SSP9
    • Sblocco a chiave
    • Conformità: secondo EN ISO 13850
    • Montaggio facile con innesto a scatto, richiede una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio senza attrezzi speciali
    • Affidabile contro polvere, oli e liscivia
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie a opzioni multiple di connessione
    • Supporto nella scelta e ordinazione di singoli apparecchi tramite configuratore online
    • Documentazione completa disponibile per assistenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie