SIEMENS - SIE3SU10001HR200AA0 PULS.F.EMERG KEY SSG10 40MM - 3SU10001HR200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946712
Artikelnummer
SIE3SU10001HR200AA0
Herstellernummer
3SU10001HR200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
84.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Dimensioni totali: 40 mm
- Serratura: Siemens, numero serratura SSG10
- Funzione: permanente con blocco positivo
- Sblocco: a chiave
- Conformità: secondo EN ISO 13850
- Protezione: elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Tipologie di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione
- Varie esecuzioni: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
- Montaggio semplice con una sola mano, senza richiedere attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme allo standard EN ISO 13850.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


