Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001HN200AA0 PULS.F.EMERG KEY S9 40MM - 3SU10001HN200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946767

Artikelnummer

SIE3SU10001HN200AA0

Herstellernummer

3SU10001HN200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

81.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, garantendo fiabilità e resistenza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Dimensione totale: 40 mm
    • Serratura Siemens, numero serratura E9 (VW)
    • Blocco positivo permanente secondo ENISO 13850
    • Sblocco a chiave, fornitura senza chiave
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e ambiente esterno
    • Supporta cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Design robusto e resistente a polvere, oli e liscivia
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel collegamento
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie