Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001HM200AA0 PULS.F.EMERG KEY S7 40MM - 3SU10001HM200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946750

Artikelnummer

SIE3SU10001HM200AA0

Herstellernummer

3SU10001HM200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

81.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, offrendo un'installazione semplice e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro pulsante: 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, 40 mm
    • Serratura Siemens, numero serratura E7 (VW)
    • Sblocco a chiave, permanente con blocco positivo
    • Conforme a EN ISO 13850
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per supportare l’uso e la configurazione
    • Offerta di diverse esecuzioni per soddisfare le esigenze specifiche
    • Affidabilità operativa anche in presenza di polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie