SIEMENS - SIE3SU10001HK200AA0 PULS.F.EMERG KEY S1 40MM - 3SU10001HK200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946743
Artikelnummer
SIE3SU10001HK200AA0
Herstellernummer
3SU10001HK200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
81.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
- Diametro: 22 mm (rotondo)
- Materiale: plastica, rosso
- Compatibilità: serratura Siemens, numero serratura S1
- Sblocco: a chiave
- Normativa: conforme a EN ISO 13850
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
- Montaggio semplice e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, conforme alla norma EN ISO 13850.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


