SIEMENS - SIE3SU10001HG200AA0 PULS.F.EMERG KEY SB455 40MM - 3SU10001HG200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947047
Artikelnummer
SIE3SU10001HG200AA0
Herstellernummer
3SU10001HG200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
67 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Colore: rosso
- Diametro del fungo disponibile: 30/40/60 mm
- Con serratura RONIS, numero serratura 455
- Funzionamento permanente con blocco positivo secondo DIN EN ISO 13850
- Sblocco a chiave
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di apparecchi
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto innovativo di innestoa scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Affidabilità operativa, non compromessa da polvere, oli o liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


