SIEMENS - SIE3SU10001HG100AA0 PULS FUNGO 40MM NERO SBL CH RONIS 455 - 3SU10001HG100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061566
Artikelnummer
SIE3SU10001HG100AA0
Herstellernummer
3SU10001HG100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Pulsante a fungo con operatore grande per un azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Dimensioni: 40 mm
- Tipo di serratura: RONIS
- Numero di serratura: 455
- Funzione: permanente con blocco positivo, sblocco a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % e grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento versatile al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


