SIEMENS - SIE3SU10000DB100AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA NERO - 3SU10000DB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 29.45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS ACT 3SU1
EAN
4011209955646
Artikelnummer
SIE3SU10000DB100AA0
Herstellernummer
3SU10000DB100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Höhe der Öffnung:
17.7 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige








