SIEMENS - SIE3SU10000CB500AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE BLU - 3SU10000CB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955622
Artikelnummer
SIE3SU10000CB500AA0
Herstellernummer
3SU10000CB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
17.7 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica blu, ghiera sporgente
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cavi standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio facile e rapido con una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni e nelle ordinazioni
- Accesso a documentazione completa e configuratore online grafico per assistenza nella scelta
- Performante e altamente affidabile anche in condizioni difficili
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione adatti all'impiego industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


