Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000CB200AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE ROSSO - 3SU10000CB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955592

Artikelnummer

SIE3SU10000CB200AA0

Herstellernummer

3SU10000CB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

17.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offre un design robusto e un'innovativa facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm,rotondo
    • Materiale: Plastica di alta qualità, ghiera in metallo puro
    • Protezione: 100% antirotazione e grado di protezione elevato
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Pulizia: Resistente a getti ad alta pressione, polvere, oli e liscivia
    • Accessori: Diverse opzioni come colori, luminosità, iscrizioni e altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano senza attrezzi speciali.
    • Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Flessibilità nella configurazione e ordinazione tramite il configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'utente.
    • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni grazie alla sua robustezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie