SIEMENS - SIE3SU10000BB500AA0 PULS. SPORGENTE BLU - 3SU10000BB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955561
Artikelnummer
SIE3SU10000BB500AA0
Herstellernummer
3SU10000BB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
15.7 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante in plastica blu da 22 mm, rotondo, sporgente, ad impulso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica, blu, sporgente, ad impulso
- Portfolio SIRIUS ACT di dispositivi di comando e segnalazione
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100 % integrata
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Avvertenza: apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella configurazione
- Apparecchi robusti facili da pulire con getto ad alta pressione
- Alta performance e semplicità di utilizzo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


