Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000BB300AA0 PULS. SPORGENTE GIALLO - 3SU10000BB300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955547

Artikelnummer

SIE3SU10000BB300AA0

Herstellernummer

3SU10000BB300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

15.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e una robusta protezione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, sporgente
    • Materiale: plastica, disponibile in giallo
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
    • Pulizia con getto ad alta pressione possibile
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Personalizzazione disponibile: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Richiesta di ordinazione per singoli apparecchi, supporti e moduli

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Minimizzazione dei costi e delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità con opzioni di configurazione personalizzabili
    • Documentazione completa per supportare l'installazione e l'uso
    • Affidabilità garantita in condizioni difficili, resistendo a polvere e oli

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie