Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000BB200AA0 PULS. SPORGENTE ROSSO - 3SU10000BB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955530

Artikelnummer

SIE3SU10000BB200AA0

Herstellernummer

3SU10000BB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

15.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica di alta qualità
    • Colore: rosso
    • Tipo: sporgente, ad impulso
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)

    Benefici per i clienti:

    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie al supporto di diverse interfacce di connessione
    • Montaggio semplice e rapido che richiede solo una mano
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Varietà di configurazioni disponibili, come diversi colori e altezze del pulsante
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, ideale per ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie