Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000BB100AA0 PULS. SPORGENTE NERO - 3SU10000BB100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955523

Artikelnummer

SIE3SU10000BB100AA0

Herstellernummer

3SU10000BB100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

15.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e un'alta affidabilità in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica nera
    • Tipo: bottone sporgente, ad impulso
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e in esterni
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Disponibilità di diverse esecuzioni: colori, luminosità, iscrizioni, altezza del bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un concetto di innesto a scatto che permette l'uso di una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di connessione avanzate
    • Configuratore online grafico disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie