SIEMENS - SIE3SU10000AB800AA0 PULS. PIATTO GRIGIO - 3SU10000AB800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956698
Artikelnummer
SIE3SU10000AB800AA0
Herstellernummer
3SU10000AB800AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione:22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, grigio
- Tipo: pulsante ad impulso
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Connessioni disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Fonti di errore minimizzate grazie alla riduzione del cablaggio
- Maggiore flessibilità nell'installazione
- Documentazione completa e disponibileper supporto
- Possibilità di personalizzazione in vari colori e configurazioni
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione con montaggio semplificato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


