Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000AB600AA0 PULS. PIATTO BIANCO - 3SU10000AB600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956674

Artikelnummer

SIE3SU10000AB600AA0

Herstellernummer

3SU10000AB600AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo da 22 mm in plastica bianca per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: bianco
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano; non necessita di attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Disponibile in più colori e con diverse opzioni di comando

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie