Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000AB500AA0 PULS. PIATTO BLU - 3SU10000AB500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209947122

Artikelnummer

SIE3SU10000AB500AA0

Herstellernummer

3SU10000AB500AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e robustezza per impieghi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto ad impulso
    • Materiale: plastica, disponibile in blu
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Opzioni diesecuzione: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con sistema di innesto a scatto che richiede solo una mano.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni e nelle installazioni.
    • Robustezza garantita contro polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
    • Semplice accesso a configurazioni personalizzate tramite un configuratore online grafico.
    • Adattabile a vari scenari di comando e segnalazione, risultando altamente performante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie