SIEMENS - SIE3SU10000AB400AA0 PULS. PIATTO VERDE - 3SU10000AB400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937819
Artikelnummer
SIE3SU10000AB400AA0
Herstellernummer
3SU10000AB400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma:rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Grado di protezione elevato
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie all'innesto a scatto, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio semplici
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento
- Apparecchi altamente performanti e semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


