Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000AB300AA0 PULS. PIATTO GIALLO - 3SU10000AB300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209947153

Artikelnummer

SIE3SU10000AB300AA0

Herstellernummer

3SU10000AB300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto ad impulso
    • Materiale: plastica
    • Colore: giallo
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: diverse esecuzioni in colori, luminosità, iscrizioni, altezze del bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Riduzione del carico di cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella configurazione delle installazioni
    • Resistenza a polvere,oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Documentazione completa disponibile per facilitare scelta e ordinazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie