SIEMENS - SIE3SU10000AB200AA0 PULS. PIATTO ROSSO - 3SU10000AB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947146
Artikelnummer
SIE3SU10000AB200AA0
Herstellernummer
3SU10000AB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, rosso
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
- Disponibilità di documentazione completa per supporto utenti
- Opzioni personalizzabili come colori, luminosità e iscrizioni
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'operazione semplice e veloce grazie al suo design innovativo.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


