Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000AB100AD0 PULS. PIATTO NERO SCRITTA O - 3SU10000AB100AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955240

Artikelnummer

SIE3SU10000AB100AD0

Herstellernummer

3SU10000AB100AD0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo elevate prestazioni e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica nera di alta qualità
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto all'uso industriale e in ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibilità: diverse colorazioni, luminosi/non luminosi, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per un'ordinazione e scelta confortevoli di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie