SIEMENS - SIE3SU10000AB100AA0 PULS. PIATTO NERO - 3SU10000AB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956667
Artikelnummer
SIE3SU10000AB100AA0
Herstellernummer
3SU10000AB100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Design: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, nero
- Tipo di azionamento: ad impulso
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie ai collegamenti flessibili
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, compresi manuale e schemi di collegamento
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo robustezza e flessibilità per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


