SIEMENS - SIE3SU10000AA600AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO - 3SU10000AA600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955516
Artikelnummer
SIE3SU10000AA600AA0
Herstellernummer
3SU10000AA600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica bianca
- Tipo: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Disponibilità in più colori e opzioni di luminosità
- Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Robustezza contro polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione dei tempi di cablaggio e riduzione degli errori
- Documentazione completa per un supporto ottimale
- Versatilità nelle configurazioni e nelle altezze di bottone
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un montaggio semplificato e un'ampia versatilità di connessione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


