SIEMENS - SIE3SU10000AA500AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU - 3SU10000AA500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955509
Artikelnummer
SIE3SU10000AA500AA0
Herstellernummer
3SU10000AA500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica blu
- Tipo: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Configuratore online per ordinazione e scelta dei dispositivi
- Montaggio semplice e veloce, richiede solo una mano senza attrezzi speciali
- Elevata flessibilità e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione
- Adatto per aree in cui il contatto con polvere, oli e liscivia è possibile
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibilità in molteplici colori e configurazioni personalizzabili
Pulsante Sirius Act
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


