SIEMENS - SIE3SU10000AA400AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO VERDE - 3SU10000AA400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955493
Artikelnummer
SIE3SU10000AA400AA0
Herstellernummer
3SU10000AA400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni:22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, disponibile in verde
- Design: bottone piatto e permanente con sblocco a pressione
- Catalogo: portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione
- Protezione: grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessione: disponibili opzioni standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configurazione: configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Montaggio semplice che può essere eseguito con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di cablaggio versatile
- Disponibilità di vari colori, luminosità, iscrizioni e configurazioni personalizzabili
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un innovativo sistema di montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


