Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000AA100AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO - 3SU10000AA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955462

Artikelnummer

SIE3SU10000AA100AA0

Herstellernummer

3SU10000AA100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando design innovativo e funzionalità robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Tipo: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
    • Comunicazione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: grado elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Facilità di montaggio: sistema di innesto a scatto, montaggio senza attrezzi
    • Resistenza: impermeabile, resistente a polvere, oli e liscivia

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido, richiede solo una mano
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
    • Configuratore online per un'ordinazione facile e veloce di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Varietà di opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie