SIEMENS - SIE3SK29412AA11 STARTER PACKAGE FOR 3SK2 - 3SK29412AA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
EAN
4047621095400
Artikelnummer
SIE3SK29412AA11
Herstellernummer
3SK29412AA11
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Starter Kit per dispositivo di sicurezza 3SK2
Il Starter Kit SIRIUS 3SK2 è progettato per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza e include tutto il necessario per operare facilmente con i dispositivi di sicurezza 3SK2.
Dettagli tecnici:
- Apparecchio di base 3SK2 22,5 mm (3SK2112-2AA10)
- Cavo USB
- Software SIRIUS Safety ES V17 Basic per il download gratuito
- Starter Kit 3SK2942-2AA11 disponibile per applicazioni con PROFINET
- Accessori: display di diagnostica, coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete, pin di codifica
- Moduli di ampliamento ingressi senza onere di cablaggio addizionale utilizzando i connettori di apparecchiatura
Vantaggi per il cliente:
- Facilita l'inizio operativo con i dispositivi di sicurezza 3SK2 parametrizzabili via software.
- Supporto per applicazioni complesse grazie a molteplici funzioni di sicurezza.
- Accessori che migliorano l'utilizzo e la configurazione dei prodotti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


