Startseite

SIEMENS - SIE3SK26113AA00 3SK2, 3RK3, DIAGNOSEDISPLAY - 3SK26113AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Mit Zulassung nach UL - ja

  • Breite - 96 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621014562

Artikelnummer

SIE3SK26113AA00

Herstellernummer

3SK26113AA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

96 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

33 mm

    Sirius

    Il modulo di diagnostica SIRIUS consente la visualizzazione diretta di errori e messaggi per i sistemi di sicurezza modulare 3RK3 e 3SK2, facilitando una diagnostica sul posto veloce e semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Visualizzazione di dati di diagnostica per 3RK3 e 3SK2
    • Capacità di salvare fino a due progettazioni complete
    • Collegamento tramite cavo 3UF793.-0BA00-0 (da ordinare separatamente)

    Vantaggi per il cliente:

    • Diagnostica rapida e semplice in loco
    • Facilità di trasmissione delle progettazioni ai moduli di base
    • Sicurezza garantita nella gestione dei sistemi SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie