Startseite

SIEMENS - SIE3SK25112FA10 3SK2, PROFINET INTERFACE - 3SK25112FA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621057422

Artikelnummer

SIE3SK25112FA10

Herstellernummer

3SK25112FA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

124.5 mm

Leistungsaufnahme:

1 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    SIRIUS, modulo di interfaccia interfaccia PROFINET per relè di sicurezza

    Il modulo d'interfaccia SIRIUS 3SK2 consente il collegamento di relè di sicurezza tramite PROFINET, facilitando la parametrizzazione e la diagnostica senza cavi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: PROFINET IO 100 Mbit/s
    • Connettore: RJ45
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Morsetti: Molla parametrizzabile tramite Safety ES
    • Compatibilità: Relè di sicurezza 3SK2 e opzioni di connessione tramite PROFIBUS
    • Cavo di collegamento: 3UF7930-0AA00-0 ordinabile separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di programmazione e diagnostica grazie all'uso di PROFINET senza cavi di collegamento speciali.
    • Maggiore flessibilità nell'integrazione di relè di sicurezza con diverse tecniche di collegamento.
    • Simplificata configurazione e riduzione dei tempi di installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie