Startseite

SIEMENS - SIE3SK25111FA10 3SK2, PROFINET INTERFACE - 3SK25111FA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621057415

Artikelnummer

SIE3SK25111FA10

Herstellernummer

3SK25111FA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

124.5 mm

Leistungsaufnahme:

1 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    SIRIUS, modulo di interfaccia interfaccia PROFINET per relè di sicurezza

    Il modulo d'interfaccia SIRIUS 3SK2 consente il collegamento dei relè di sicurezza 3SK2 tramite PROFINET, facilitando la parametrizzazione e la diagnostica senza cavi di collegamento speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Modulo d'interfaccia SIRIUS 3SK2
    • Interfaccia: PROFINET IO 100 Mbit/s
    • Connessione: RJ45
    • Dimensioni: Larghezza costruttiva 22,5 mm
    • Tipo di morsetti: Morsetti a vite
    • Parametrizzazione: Tramite Safety ES
    • Compatibilità: Relè di sicurezza 3SK2, moduli d'interfaccia 3RK35 e 3SK25
    • Accessori: Cavo di collegamento 3UF7930-0AA00-0 da ordinare separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la configurazione e la diagnostica senza la necessità di cavi speciali.
    • Integra perfettamente con i sistemi PROFINET per ottimizzare l’efficienza.
    • Offre opzioni di collegamento flessibili grazie all’uso di morsetti a vite o a molla.
    • Aumenta la sicurezza nelle applicazioni industriali grazie alla compatibilità con i relè di sicurezza SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie