Startseite

SIEMENS - SIE3SK21222AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 20 F-I - 4 F-Q M - 3SK21222AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621004587

Artikelnummer

SIE3SK21222AA10

Herstellernummer

3SK21222AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

124.5 mm

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK2 è progettato per applicazioni complesse, offrendo più funzioni di sicurezza con un'ampia gamma di ingressi e uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, DC 24 V
    • Parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES
    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Morsetti a molla (push-in) fino a SIL 3 (IEC 62061)
    • Fino a Performance Level e (ISO 13849-1)
    • Ampliamenti uscite: 3SK1
    • Morsetto d'interfaccia a relè: 3RQ1
    • Avviatore motore fail-safe: 3RM1
    • Funzioni logiche per disinserzioni indipendenti delle uscite fail-safe
    • Apparecchio in 22,5 mm con 10 ingressi e 2 uscite statiche oppure in 45 mm con 20 ingressi e 4 uscite
    • Accessori disponibili: display di diagnostica, coperture piombabili, piastrine di fissaggio, pin di codifica

    Vantaggi per il cliente:

    • Possibilità d'impiego flessibili grazie all'integrazione diretta nel circuito principale.
    • Facilità di messa in servizio tramite l'Engineering Software SIRIUS Safety ES.
    • Implementazione semplice di funzionalità di muting e sorveglianza di porta/riparo di protezione.
    • Utilizzo senza onere di cablaggio addizionale con moduli di ampliamento ingressi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie