SIEMENS - SIE3SK21221AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 20 F-I - 4 F-Q V - 3SK21221AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621004921
Artikelnummer
SIE3SK21221AA10
Herstellernummer
3SK21221AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Morsetti a vite fino a SIL 3 (IEC 62061) e Performance Level e (ISO 13849-1)
- Ampliamenti uscite: 3SK1
- Morsetto d'interfaccia a relè: 3RQ1
- Avviatore motore fail-safe: 3RM1
- 10 ingressi e 2 uscite statiche o 20 ingressi e 4 uscite
- Morsetti a vite o a molla (push-in)
- Facile integrazione nel circuito principale con avviatori motore fail-safe.
- Possibilità di realizzare funzionalità di muting e sorveglianza di porte/ripari con blocchi logici predefiniti.
- Diagnosticabilità avanzata attraverso l'Engineering Software SIRIUS Safety ES.
- Utilizzo semplificato grazie a molteplici accessori come display di diagnostica e coperture piombabili.
- Moduli di ampliamento ingressi senza onere di cablaggio addizionale.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK2 offre soluzioni flessibili per applicazioni di sicurezza complesse, con molteplici ingressi e uscite e possibilità di ampliamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


