SIEMENS - SIE3SK21122AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I - 2 F-Q M - 3SK21122AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621004938
Artikelnummer
SIE3SK21122AA10
Herstellernummer
3SK21122AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- 10 ingressi e 2 uscite statiche
- Parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES
- Larghezza costruttiva di 22,5 mm con morsetti a molla (push-in)
- Fino a SIL 3 (IEC 62061) e Performance Level e (ISO 13849-1)
- Ampliamenti uscite con moduli 3SK1
- Collegamenti diretti con avviatori motore fail-safe 3RM1
- Funzionalità di muting e sorveglianza di porta/riparo di protezione
- Accessori come display di diagnostica e coperture piombabili
- Facilita una messa in servizio semplice grazie all'Engineering Software SIRIUS Safety ES
- Offre flessibilità d'impiego con uscite a semiconduttore potenti
- Riduce l'onere di cablaggio addizionale grazie all'uso di connettori di apparecchiatura
- Consente l'implementazione semplice di funzioni logiche e diagnosi avanzate
Dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK2 è progettato per applicazioni complesse che richiedono più funzioni di sicurezza indipendenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


