SIEMENS - SIE3SK21121AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I - 2 F-Q V - 3SK21121AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621004914
Artikelnummer
SIE3SK21121AA10
Herstellernummer
3SK21121AA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Serie: 3SK2
- Ingressi: 10 F-DI
- Uscite: 2 F-DQ, 1 DQ
- Tensione: DC 24 V
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- SIL: fino a SIL 3 (IEC 62061)
- Performance Level: e (ISO 13849-1)
- Usare con moduli di ampliamento uscite 3SK1 e avviatori motore fail-safe 3RM1
- Morsetti: a vite o a molla (push-in)
- Possibilità di diagnosi: tramite Engineering Software SIRIUS Safety ES
- Flessibilità d'impiego grazie a potenti uscite a semiconduttore e integrazione diretta nel circuito principale.
- Facile messa in servizio e diagnostica tramite software dedicato.
- Opzioni di configurazione per disinserzioni indipendenti delle uscite fail-safe.
- Accessori disponibili per semplificare l'installazione e l'uso, come display di diagnostica e coperture piombabili.
- Moduli di ampliamento ingressi senza cablaggio aggiuntivo, aumentando l'efficienza del cablaggio.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS serie 3SK2 offre una soluzione parametrizzabile per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza indipendenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


