Startseite

SIEMENS - SIE3SK12202AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC PI - 3SK12202AB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209913875

Artikelnummer

SIE3SK12202AB40

Herstellernummer

3SK12202AB40

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.5 mm

Leistungsaufnahme:

1.2 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannungsart 2:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Modulo di ampliamento ingressi per un sensore aggiuntivo a 2 canali o due sensori a 1 canale, progettato per facilitare l'integrazione nel sistema 3SK.

    Dettagli tecnici:

    • Us = DC 24 V
    • Morsetto a molla (Push-in)
    • Compatibile con i moduli base Advanced SIRIUS 3SK1
    • Supporta monitoraggio di due sensori a 1 canale o un sensore a 2 canali
    • Possibilità di separazione di potenziale o senza separazione di potenziale
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Sostituisce la serie costruttiva 3TK28

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione semplice e flessibile di sensori addizionali senza ulteriore onere di cablaggio
    • Facilita la sicurezza industriale con un'unica soluzione modulare
    • Adattabile a diverse configurazioni di uscita dei sensori
    • Design compatto e versatile per l'implementazione in vari ambienti di lavoro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie