SIEMENS - SIE3SK12201AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC VT - 3SK12201AB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913868
Artikelnummer
SIE3SK12201AB40
Herstellernummer
3SK12201AB40
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Modulo di ampliamento ingressi per un sensore a 2 canali o due sensori a 1 canale
- Us = DC 24 V
- Morsetto a vite o a molla (push-in) disponibile
- Monitora indipendentemente il tipo di uscita dei sensori (con o senza separazione di potenziale)
- Sostituisce la serie costruttiva 3TK28
- Facile integrazione di sensori aggiuntivi senza necessità di cablaggio extra
- Flessibilità nell'uso e configurazione dei sensori
- Design orientato alla sicurezza, assicurando prestazioni affidabili
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Modulo di ampliamento per l'integrazione di sensori aggiuntivi nel sistema SIRIUS 3SK con supporto per diverse configurazioni di sensori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


