SIEMENS - SIE3SK12131AB40 DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 24VDC VT - 3SK12131AB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
EAN
4011209913806
Artikelnummer
SIE3SK12131AB40
Herstellernummer
3SK12131AB40
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Uscite sicure: 4 uscite (AC-15 5 A) o 3 uscite (AC-15 10 A)
- Potere di manovra: fino a 10 A per modulo di base 3SK
- Tensione di comando: DC 24 V
- Collegamento tramite morsetti a vite o a molla (push-in)
- Compatibile con i connettori di apparecchiatura 3ZY12
- Moduli di base Advanced supportati: 3SK1 e 3SK2
- Sostituisce la serie costruttiva 3TK28
- Aggiunta facile di uscite sicure a moduli esistenti
- Flessibilità nella scelta della tensione di comando
- Installazione veloce e semplice grazie ai morsetti a vite o a molla
- Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
- Affidabilità nella gestione della sicurezza industriale
Dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 3RO Power
Il modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3RO Power consente di aggiungere uscite sicure a un modulo di base, garantendo elevate prestazioni e flessibilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


