Startseite

SIEMENS - SIE3SK11222CB44 DISPSICADV RIT 5-300S 2,2 F-DO 24VDC PI - 3SK11222CB44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209913738

Artikelnummer

SIE3SK11222CB44

Herstellernummer

3SK11222CB44

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

5...300 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.5 mm

Leistungsaufnahme:

2 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannungsart 2:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Apparecchio di base serie Advanced per applicazioni di sicurezza autonome, progettato per gestire ritardi e circuiti di abilitazione elettronici.

    Dettagli tecnici:

    • Ritardo: 5-300 s
    • Tipologia di circuiti: 2 NO senza ritardo, 2 NO con ritardo
    • Applicazione: Sicurezza autonoma con SIRIUS 3SK1
    • Tensione di alimentazione: Us = DC 24 V
    • Connessione: Morsetto a molla (Push-in)
    • Possibilità di ampliamento: Moduli universali 3SK112 con opzioni di espansione
    • Compatibilità: Integra azionamenti fino a 3 kW con avviatori motore fail-safe SIRIUS 3SK11
    • Omologazioni: Internazionali per impiego globale
    • Uscite: A relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
    • Accessori disponibili: Coperture piombabili, piastrine di fissaggio, pin di codifica

    Vantaggi per i clienti:

    • Implementazione semplice di funzioni di sicurezza complesse.
    • Ampliamento affidabile dei punti di ingresso e uscita senza cablaggio aggiuntivo.
    • Facilità d'uso grazie a connettori di apparecchiatura.
    • Flessibilità nelle configurazioni grazie a diversi campi di temporizzazione e morsetti.
    • Sostituzione diretta della comprovata serie costruttiva 3TK28.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie