SIEMENS - SIE3SK11222CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-DO 24VDC P - 3SK11222CB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913721
Artikelnummer
SIE3SK11222CB42
Herstellernummer
3SK11222CB42
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.5...30 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Ritardo da 0,5 a 30 s
- 2 circuiti di abilitazione elettronici NO senza ritardo
- 2 circuiti di abilitazione elettronici NO con ritardo
- Us = DC 24 V
- Morsetto a molla (Push-in)
- Compatibilità con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite a relè o statiche
- Disponibilità di accessori come coperture piombabili e piastrine di fissaggio
- Omologazioni internazionali per impiego globale
- Facile integrazione e ampliamento del sistema senza onere di cablaggio aggiuntivo
- Possibilità di realizzare funzioni di sicurezza complesse con una molteplicità di sensori e uscite
- Utilizzo flessibile grazie a molteplici configurazioni di temporizzazione
- Affidabilità e semplicità nell’ampliamento dei circuiti di ingresso e uscita
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS è un apparecchio di base della serie Advanced progettato per applicazioni di sicurezza autonome, con funzionalità flessibili e possibilità di ampliamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


