Startseite

SIEMENS - SIE3SK11222AB40 DISPSIC ADV BASE 3 F-DO US = 24 V DC PI - 3SK11222AB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209913707

Artikelnummer

SIE3SK11222AB40

Herstellernummer

3SK11222AB40

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.5 mm

Leistungsaufnahme:

2 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannungsart 2:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Il dispositivo di sicurezza SIRIUS è progettato per applicazioni di sicurezza autonome, offrendo una multifunzionalità avanzata con la possibilità di espansione flessibile e integrazione di diversi sensorie uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Serie Advanced 3 con 3 circuiti di abilitazione elettronici
    • 1 circuito di segnalazione elettronico
    • Tensione di alimentazione Us = DC 24 V
    • Morsetto a molla (Push-in)
    • Integrazione diretta di azionamenti fino a 3 kW
    • Uscite a relè o statiche, istantanee o ritardate
    • Diverse opzioni di temporizzazione disponibili
    • Compatibilità con connettori di apparecchiatura per espansione senza cablaggi aggiuntivi
    • Omologazioni internazionali per l'uso globale
    • Accessori disponibili: coperture piombabili, piastrine di fissaggio, pin di codifica

    Benefici per il cliente:

    • Facile integrazione e ampliamento del sistema senza complicati cablaggi
    • Supporto per una varietà di configurazioni di sicurezza complesse
    • Aumento dell'affidabilità con i componenti certificati a livello internazionale
    • Utilizzo semplificato grazie alla disponibilità di accessori specializzati
    • Possibilità di sostituire i dispositivi più vecchi con una soluzione moderna e versatile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie