SIEMENS - SIE3SK11221CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-DO 24VDC V - 3SK11221CB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913684
Artikelnummer
SIE3SK11221CB42
Herstellernummer
3SK11221CB42
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.5...30 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
-99999
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Ritardo di temporizzazione: 0,5-30 s
- 2 circuiti di abilitazione elettronici: 2 NO senza ritardo, 2 NO con ritardo
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Tipo di cablaggio: morsetto a vite
- Compatibilità con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite disponibili: relè o statiche
- Accessori: coperture piombabili, piastrine di fissaggio, pin di codifica
- Omologazioni internazionali per esportazione globale
- Facile integrazione di sensori e uscite senza onere di cablaggio addizionale
- Possibilità di ampliare in modo semplice il numero degli ingressi e uscitesicure
- Struttura flessibile che consente un utilizzo universale
- Soluzioni di sicurezza affidabili per applicazioni autonome
- Il dispositivo è un sostituto comprovato della serie 3TK28
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie Advanced offre funzioni di sicurezza complesse per applicazioni autonome grazie alla sua multifunzionalità e ampia capacità di espansione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


