SIEMENS - SIE3SK11221CB41 DISPSICADV RIT 0,05-3S 2,2 F-DO 24VDC V - 3SK11221CB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913677
Artikelnummer
SIE3SK11221CB41
Herstellernummer
3SK11221CB41
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.05...3 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Ritardo: 0,05-3 s
- Bus di abilitazione elettronici: 2 NO senza ritardo, 2 NO con ritardo
- Tensione di alimentazione: Us = DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Compatibilità con azionamenti fino a 3 kW e avviatori motore fail-safe SIRIUS 3SK11
- Uscite: relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
- Campi di temporizzazione variabili
- Morsetti disponibili: a vite o a molla (push-in)
- Omologazioni internazionali per impiego globale
- Amplia il numero di ingressi e uscite sicure senza necessità di cablaggio aggiuntivo.
- Facilita l'integrazione di componenti attraverso i connettori di apparecchiatura.
- Accessori pratici come coperture piombabili e piastrine di fissaggio semplificano l'installazione e l'uso.
- Soluzione versatile per realizzare funzioni di sicurezza complesse con vari sensori e uscite.
- Rimpiazza la serie costruttiva 3TK28, mantenendo elevati standard di sicurezza.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di base serie Advanced progettato per applicazioni di sicurezza autonome con funzioni multifunzionali e possibilità di ampliamento flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


