SIEMENS - SIE3SK11221AB40 DISPSIC ADV BASE 3 F-DO US = 24 V DC VT - 3SK11221AB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913660
Artikelnummer
SIE3SK11221AB40
Herstellernummer
3SK11221AB40
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- 3 circuiti di abilitazione elettronici
- 1 circuito di segnalazione elettronico
- Us = DC 24 V
- Morsetto a vite
- Compatibile con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite a relè o statiche
- Azionamento istantaneo o ritardato
- Diverse opzioni di temporizzazione
- Compatibilità con connettori di apparecchiatura per espansione semplice e affidabile
- Omologazioni internazionali per l'esportazione globale
- Realizzazione di funzioni di sicurezza complesse con una molteplicità di sensori e uscite
- Facilità di integrazione con moduli di ampliamento senza onere di cablaggio aggiuntivo
- Utilizzo di accessori pratici come coperture piombabili e piastrine di fissaggio per il montaggio a parete
- Sostituzione della serie costruttiva 3TK28 con una soluzione più avanzata
- Sicurezza garantita da SIRIUS.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie Advanced
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK1 è progettato per applicazioni di sicurezza autonome, offrendo multifunzionalità e possibilità di ampliamento flessibili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


