SIEMENS - SIE3SK11212CB44 DISPSICADV RIT 5-300S 2,2 F-RO 24VDC PI - 3SK11212CB44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913653
Artikelnummer
SIE3SK11212CB44
Herstellernummer
3SK11212CB44
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
5...300 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Ritardo: 5-300 s
- Circuiti di abilitazione: 2 NO istantaneo, 2 NO con ritardo
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Morsetto: a molla (Push-in)
- Possibilità di integrazione diretta di azionamenti fino a 3 kW
- Omologazioni internazionali per uso globale
- Uscite: a relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
- Realizzazione di funzioni di sicurezza complesse con molteplici sensori e uscite.
- Ampliamento semplice e affidabile del numero di ingressi e uscite senza onere di cablaggio.
- Facilità d'uso grazie a numerosi accessori disponibili.
- Supporto per moduli di ampliamento ingressi e uscite senza cablaggio addizionale.
- Richiesta di sostituzione della serie costruttiva 3TK28 con la nuova serie 3SK.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di base serie Advanced progettato per applicazioni di sicurezza autonome con funzionalità di ritardo e circuiti di abilitazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


