SIEMENS - SIE3SK11212CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-RO 24VDC P - 3SK11212CB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913646
Artikelnummer
SIE3SK11212CB42
Herstellernummer
3SK11212CB42
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.5...30 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Serie: Advanced
- Ritardo: 0,5-30 s
- Circuiti di abilitazione: 2 NO istantaneo, 2 NO con ritardo
- Tensione di alimentazione: Us = DC 24 V
- Collegamento: morsetto a molla (Push-in)
- Capacità di integrazione: azionamenti fino a 3 kW
- Compatibilità: omologazioni internazionali per impiego globale
- Uscite: a relè o statiche,istantanee o ritardate
- Montaggio: accessori come coperture piombabili e piastrine di fissaggio
- Facilità di ampliamento del numero di ingressi e uscite senza oneri di cablaggio aggiuntivi.
- Implementazione rapida e affidabile di diversi sensori e uscite sicure.
- Maggiore versatilità grazie alla multifunzionalità dei moduli di base.
- Accessori disponibili per semplificare l'utilizzo e l'installazione.
- Sostituzione della serie costruttiva 3TK28 con un dispositivo moderno e sicuro.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK1 è progettato per applicazioni di sicurezza autonome, offrendo multifunzionalità e flessibilità di ampliamento per realizzare funzioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


